Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RO BP18/8 Li-HD - Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 1000002549 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger 1000002549 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-1000002549
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000002549
EAN/GTIN:
     4004625470848
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1 kg
Länge:
121 MM
Breite:
81 MM
Höhe:
50 MM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 185,12*
€ 220,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 220,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 186,63*
€ 220,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 221,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 245,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP
03.6103C
ab € 193,81*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6108C
ab € 118,33*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6102C
ab € 194,74*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6100C
ab € 65,33*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6101C
ab € 123,88*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6105C
ab € 161,40*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6106C
ab € 54,91*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6104C
ab € 89,01*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6109C
ab € 41,42*
Sonstiges
SCANGRIP
03.6111C
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.