Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Roll-Container Serie E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-E-US-3-4A-M.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-4A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376864048
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • 4 x Schublade 1xH90, 2xH120, 1xH150 mm.
  • Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.
  • Schiebebügel an der Vorderseite der Metallauflage angebracht (Schiebebügel steht 50 mm über).
  • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rollendurchmesser 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Lenkrollen mit Feststeller vorne (links und rechts) angebracht.
  • Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Pulverbeschichtung
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B480 x T600 x H690 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Metall-Top
Plattenstärke:
20 mm
Flächenlast stationär:
450 kg
Schubladen-Anzahl:
4
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,13*
€ 557,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,32*
€ 557,56*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,20*
€ 570,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,26*
€ 571,35*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,66*
€ 577,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,55*
€ 676,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,36*
€ 662,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,66*
€ 612,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,65*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 24,61*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,60*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,49*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 21,20*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.