Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Einteilungsset für Schublade-Größe-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-09-200-55
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
  • 1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.
  • 3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 16 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (4x95 mm, 12x190 mm).
  • Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
für Fronthöhe 180 - 360 mm
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,47*
€ 96,81*
17 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,47*
€ 96,81*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 97,23*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 106,55*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 106,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.