Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 55 für Schublade-Größe-XL, für Fronthöhe 180-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-200-55
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XL|für Fronthöhe 180 - 360 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 16 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (4x95 mm, 12x190 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
8 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,75*
€ 97,00*
16 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,75*
€ 97,00*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 97,42*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 106,76*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 106,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.