Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Einteilungsset für Schublade, HxBxT 150 x 680 x 560 mm 335892-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335892-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-55
EAN/GTIN:
     4040376920348
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
RAU Einteilungsset für Schublade, HxBxT 150 x 680 x 560 mm, mit 4-tlg. Rasterleisten-Set und 3 Trennwände, Größe XL für Fronthöhe 180-360 mm Höhe = 150 mm Breite = 680 mm Tiefe = 560 mm Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Eigengewicht:
8 kg
Höhe:
150 mm
Tiefe:
560 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,75*
€ 97,00*
Lager 4445
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,75*
€ 97,00*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 97,42*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 106,76*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 106,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.