Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-07-1100T-M65-MG2.11 Herst.-Nr.: 07-1100T-M65-MG2.11 EAN/GTIN: 4040376102430 |
| |
|
|  |  |
 | - Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, Sichtfenster B480 x H430 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- Tastaturfach(Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B1020 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450 mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- links: 1 x Auszugstablar B650 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- rechts: 1 x Auszugstablar B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Pulverbeschichtung
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
- Lieferung komplett montiert
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen:  |  | Maße (BxHxT): | 1100 x 520 x 1770 mm | Farbe Gestell: | RAL7035 | Farbe Ausstattung: | RAL5010 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |