Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-03-300.1.12 Herst.-Nr.: 03-300.1.12 EAN/GTIN: 4040376073594 |
| |
|
|  |  |
 | - Mit integriertem Gerätelüfter.
- Hardwarefach (mit integriertem Gerätelüfter) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend).
- Geeignet für Werkbänke Serie 8000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Schwerlastwerkbänke, grundsätzlich auch nachrüstbar.
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B360 x T650 x H620 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 202,10* | € 249,39* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 202,30* | € 249,39* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,42* | € 250,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 217,73* | € 272,96* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 230,09* | € 288,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|