Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Rolladenschrank, B360xT650xH620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-03-300.1.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-300.1.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
CPU-Rollladenschrank|B360 x T650 x H620 mm|Mit integriertem Gerätelüfter.|Hardwarefach (mit integriertem Gerätelüfter) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend).|Geeignet für Werkbänke Serie 8000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Schwerlastwerkbänke, grundsätzlich auch nachrüstbar.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
620 mm
Gewicht:
21 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,10*
€ 249,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 249,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 250,54*
€ 4,90*
ab € 217,73*
€ 272,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,09*
€ 288,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.