| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-9084310010 Herst.-Nr.: 9084310010 EAN/GTIN: 5711140138700 |
| |
|
| | |
| Die Aufsitzkehrmaschine SR1101 ist kinderleicht und selbsterklärend zu bedienen. Sie verfügt über ein besonders robustes Design, welches auch harten Arbeitseinsätzen problemlos standhält. Dank des 70 Liter großen Kehrgutbehälters brauchen sie wenige Stopps zum Entleeren. Das umfangreiche, optionale Zubehör ermöglicht den vielseitigen und flexibelen Einsatz der Maschine, z.B. zur Teppichreinigung. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 1620 x 1130 x 1500 mm | Gewicht: | 316 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.767,98* | € 8.149,64* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.165,00* | € 9.553,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.256,82* | € 9.645,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9.247,80* | € 9.873,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9.928,91* | € 10.314,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|