| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-STST82609-1 Herst.-Nr.: STST82609-1 EAN/GTIN: 3253561826092 |
| |
|
| | |
| Trackwalls Haken für Elektrowerkzeug, 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt | Die Hakenform eignet sich insbesondere für schwere Elektrogeräte, Gartengeräte und sogar Bootsmotoren | Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion | Trägt bis zu 22,5 kg | Maße (BxTxH) 12,5x21x8cm | Gewicht 0,32kg | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 1 Haken für Elektrowerkzeug | Gewicht: | 0,31 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,27* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,10* | € 5,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,37* | € 5,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,53* | € 6,52* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,10* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|