| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST82609-1 Herst.-Nr.: STST82609-1 EAN/GTIN: 3253561826092 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt
- Hakenform eignet sich insbesondere für schwere Elektrogeräte, Gartengeräte und sogar Bootsmotoren
- robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion
Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Gewicht: | 0,32 kg | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endkappen, Haken, Metallkorb, Regalbefestigung, Stanley, Trackwalls, Verbindungsstück, Wandschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 5,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,40* | € 5,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 3,53* | € 6,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,18* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|