| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481522 Herst.-Nr.: STST82604-1 EAN/GTIN: 3253561826047 |
| |
|
| | |
| Stanley STST82604-1 Trackwalls Gartenschlauch Halterung Trackwalls Gartenschlauch Halterung, 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt|Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion|Ideal z.B. für Verlängerungskabel, Gartenschläuche, Seile und Leitern|Kapazität bis zu 13,5 kg|Maße (BxTxH) 19,5x21,5x13,5cm|Gewicht 0,49kg. Lieferumfang:|1 Gartenschlauch Halterung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STST82604-1 | Werksnummer: | STST82604-1 | Länge netto mm: | 0,23 | Breite netto mm: | 0,20 | Höhe netto mm: | 0,14 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,31* | € 5,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,14* | € 5,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,41* | € 5,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,48* | € 5,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,54* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|