| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481533 Herst.-Nr.: STST82615-1 EAN/GTIN: 3253561826153 |
|
|
| | |
| Stanley STST82615-1 Trackwalls Fahrradhalterung,horizontal Trackwalls Fahrradhalterung, horizontal – 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt|Platzsparende Aufhängung für Fahrräder|Haken lässt sich flach zurückklappen, wenn er nicht gebraucht wird|Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion|Zwei Haken tragen die meisten 30-66cm Fahrräder, im Lieferumfang ist 1 Haken enthalten|Trägt bis zu 11kg.|Maße (BxTxH) 9x40,5x10cm|Gewicht 0,48kg. Lieferumfang:|1 Fahrradhalterung, horizontal Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STST82615-1 | Werksnummer: | STST82615-1 | Länge netto mm: | 0,51 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,68* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,53* | € 9,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,95* | € 10,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,86* | € 10,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,13* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|