| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-STHT10345-0 Herst.-Nr.: STHT10345-0 EAN/GTIN: 3253560103453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cutter mit Kunststoff-Metallkorpus und einziehbarer 18mm Abbrechklinge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Robuster Cutter mit Metall-Kunststoffgehäuse | Metall-Verstärkungen an hoch belasteten Stellen | Hohe Zugänglichkeit – flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen | Nicht-abfärbende Spitze aus Kunststoff | Verbessertes Design des Klingenschiebers – für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung | Zweiteiliger Korpus - Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug | Verriegelung des Schiebers in der gewünschten Position | Entfernen verbrauchter Klingensegmente mit integriertem Klingenbrecher | Hergestellt in Sheffield, England | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 1 Cutter mit 1 x 18mm Abbrechklinge | Gewicht: | 0,053 kg | Maße (L x B x H): | 20 x 7,7 x 1,2 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |