| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019089185 Herst.-Nr.: STHT10345-0 EAN/GTIN: 3253560103453 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT10345-0 Cutter Metall-Kunststoff mit Klinge 18mm Cutter mit Kunststoff-Metallkorpus und einziehbarer 18mm Abbrechklinge Produktstärken:|Robuster Cutter mit Metall-Kunststoffgehäuse|Metall-Verstärkungen an hoch belasteten Stellen|Hohe Zugänglichkeit – flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen|Nicht-abfärbende Spitze aus Kunststoff|Verbessertes Design des Klingenschiebers – für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung|Zweiteiliger Korpus - Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug|Verriegelung des Schiebers in der gewünschten Position|Entfernen verbrauchter Klingensegmente mit integriertem Klingenbrecher|Hergestellt in Sheffield, England Lieferumfang:|1 Cutter mit 1 x 18mm Abbrechklinge Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STHT10345-0 | Werksnummer: | STHT10345-0 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Cutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,13* | € 4,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,59* | € 10,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|