| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-FMHT1-77415 Herst.-Nr.: FMHT1-77415 EAN/GTIN: 3253561774157 |
| |
|
| | |
| Kreuzlinien- & 5-Spotlaser FATMAX - rot Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts | Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger | Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m | Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4° | Arbeitsbereich: ± 20 m, ± 50 m mit Empfänger | Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 635 nm | Stromversorgung: 3x AA Alkaline (Batterien im Lieferumfang enthalten) | Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz | IP-Klasse IP54 | Stativanschluss: 1/4" und 5/8" | Lieferumfang: Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, TSTAK kompatible Box | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 1 x Laser | Wandhalterung | Zieltafel, rot | Lasersichtbrille, rot | TSTAK kompatible Box | Batterien | Gewicht: | 3,476 kg | Maße (L x B x H): | 43,5 x 35 x 17,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 211,10* | € 253,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 211,24* | € 253,48* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,81* | € 270,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,94* | € 299,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,64* | € 308,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|