| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158665 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561774157 |
| |
|
| | |
| - Selbstnivellierender LinienLaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 20 m, ± 50 m mit Empfänger
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 635 nm
- Stromversorgung: 3x AA Alkaline (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse IP54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, PRO-STACK kompatible Box
Lieferumfang:1 x LaserWandhalterungZieltafel, rotLasersichtbrille, rotPRO-STACK kompatible BoxBatterien Weitere Informationen: | | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,3 | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 10 | Schutzklasse: | IP 54 | Spannungsversorgung: | Batterie | Hersteller: | Stanley | max. Arbeitsbereich: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 211,77* | € 252,21* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 209,96* | € 252,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,10* | € 266,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,82* | € 291,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,99* | € 300,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|