| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT1-77415 Herst.-Nr.: FMHT1-77415 EAN/GTIN: 3253561774157 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 635 nm
- horizontale / vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 20 m, +/- 50 m mit Empfänger
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: 3 x AA Alkaline
- magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
Lieferumfang: - Universalwandhalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Ladegerät
- TSTAK™ kompatible Box
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 210,17* | € 251,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 210,81* | € 254,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,99* | € 268,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,08* | € 297,01* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,50* | € 306,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|