| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-22-9741 Herst.-Nr.: 22-9741 EAN/GTIN: 4250448505704 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 250 x 60 mm mit schwarzer Vollgummi-Bereifung mit Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren -- Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfeder -- verstärkte Aufnahmearme -- demontierbar, somit alle Teile auswechselbar -- Radgewicht nahe der Achse bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse mit Radschutzblech -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 630x450 mm | Eigengewicht: | 15 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,98* | € 384,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 334,78* | € 387,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 418,43* | € 479,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 395,36* | € 509,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,83* | € 518,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|