Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre mit Hebelsystem, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308589
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9741 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre

Grosser Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren. Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfedern. Verstärkte Aufnahmearme. Demontierbar, somit alle Teile auswechselbar. Radgewicht nahe der Achse bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse mit Radschutzblechen. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus Rohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Für Reifen-Ø: 540 - 780 mm
  • Aussenmass: B 745 x T 760 mm
  • Gesamthöhe: 1600 mm
  • Schiebebügelhöhe: 1250 mm
  • Tragkraft: 240 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 23 kg
Weitere Informationen:
Transporttyp:
Reifenkarre
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
240 kg
Ausstattung:
Hebelsystem
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
23 kg
Breite:
745 mm
Radbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 308589, 308589-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,98*
€ 384,20*
€ 4,95*
ab € 334,78*
€ 387,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 418,43*
€ 479,72*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 395,36*
€ 509,28*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,83*
€ 518,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,72*
€ 570,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,23*
€ 566,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,99*
€ 530,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.