|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-22-9372 Herst.-Nr.: 22-9372 EAN/GTIN: 4250448503632 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung und Rollenlager -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Auf die beiden waagerechten Anlehnen sind filzbeklebte Holzstreifen montiert, die es ermöglichen , Material mit empfindlicher Oberfläche schonend zu transportieren. Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 1000x620 mm | Eigengewicht: | 21 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,13* | € 204,17* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 192,94* | € 226,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 194,73* | € 228,59* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 12,50* | ab € 195,60* | € 229,37* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 199,24* | € 253,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|