|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-129913 Herst.-Nr.: 22-9372 EAN/GTIN: 4250448503632 |
| | |
|
|  |  |
 | Auf die beiden waagerechten Anlehnen sind filzbeklebte Holzstreifen montiert, die es ermöglichen, Material mit empfindlichen Oberflächen, wie z.B. lackierte Holzplatten oder unverpackte Möbelteile, schonend zu transportieren. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t = 4 mm). Zusätzliche Stützrollen aus Polyamid (Ø 58 x 25 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). - Schaufelbreite: 500 mm
- Schaufeltiefe: 100 mm
- Aussenmass: 520 x 350 mm
- Gesamthöhe: 1360 mm
- Schiebegriffhöhe: 1360 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Rad Ø: 260 x 85 mm
- Eigengewicht: 12 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 129913, 129913-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,35* | € 204,61* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 192,66* | € 227,94* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 194,13* | € 229,79* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 12,50* | ab € 195,14* | € 230,56* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 197,78* | € 254,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|