| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-15-45101 Herst.-Nr.: 15-45101 EAN/GTIN: 4250448504028 |
| |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager auf Kunststofffelge -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl -- Bordwände aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm und sind 750 mm hoch -- Stirnseiten sind eingesteckt in den Rahmen und die Längsseiten werden an die Stirnwände eingehängt -- Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1000x700 mm | Außenmaße L x B: | 1200x700 mm | Eigengewicht: | 53 kg | Tragkraft: | 700 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 737,97* | € 816,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,69* | € 895,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 840,35* | € 924,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 818,41* | € 958,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 816,86* | € 966,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|