| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129936 Herst.-Nr.: 15-45101 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448504028 |
| | |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 930 x 630 mm
- Aussenmass: 1200 x 740 mm
- Ladeflächenhöhe: 410 mm
- Tragkraft: 700 kg
- Rad Ø: 260 x 60 mm
- Eigengewicht: 86 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen rollcart, handpritschenwagen, 129936, 129936-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,56* | € 820,54* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 814,87* | € 902,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 791,83* | € 962,24* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,00* | € 970,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,02* | € 1.117,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|