| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-15-15101 Herst.-Nr.: 15-15101 EAN/GTIN: 4250448503922 |
| |
|
| | |
| Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager auf Kunststofffelge -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl -- Bordwände aus Winkelrahmen, Vorderwand fest, 3 Seiten klappbar -- Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte und 220 mm hoch -- Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1105x535 mm | Außenmaße L x B: | 2230x840 mm | Eigengewicht: | 34 kg | Tragkraft: | 400 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 708,23* | € 789,65* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 716,68* | € 798,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 755,57* | € 925,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 756,28* | € 934,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 891,37* | € 986,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|