Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, mit Bordwänden, Vollgummi, 960x660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96866
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-15101
EAN/GTIN:
     4250448503922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen

Dieser Handpritschenwagen ist aus stabilem Profilstahl gefertigt und besitzt Holzbordwände und -boden aus Winkelrahmen, die mit mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten ausgekleidet sind. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar. Der Wagen ist mit einer Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition sowie einem kugelgelagerten Lenkkranz ausgestattet. Die Räder besitzen eine automatische Feststellbremse, die auf die Vorderräder wirkt. Die Räder sind wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich.

  • Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
  • Wandhöhe: 220 mm
  • Ladefläche (B/L): 660 x 960 mm
  • Aussenmasse (B/L): 740 x 1200 mm
  • Tragkraft: 700 kg
  • Ladehöhe: 410 mm
  • Vollgummreifen: ø 250 x B 60 mm, Gewicht 76 kg


oder

  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm, Gewicht 70 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Bordwandhöhe:
220 mm
Rad-ø x B:
250 x 60 mm
Reifen:
Vollgummi
Bordwände:
Ja
Bauart:
Transport
Ausstattung:
Automatische Feststellbremse
Raddurchmesser:
250 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
630 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Handpritschenwagen
Bereifung:
2 Rollen an Lenkachse / 2 Rollen feststehend
Ladehöhe:
410 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
960 mm
Breite Ladefläche:
660 mm
Radbreite:
60 mm
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Traglast:
700 kg
Gewicht:
76 kg
Breite:
740 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, 96866, 96866-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,23*
€ 789,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 716,68*
€ 798,34*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 755,57*
€ 925,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,28*
€ 934,04*
Frei Haus
ab € 891,37*
€ 986,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,88*
€ 937,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,95*
€ 884,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,68*
€ 852,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,41*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.