|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-11-1278 Herst.-Nr.: 11-1278 EAN/GTIN: 4250448503465 |
| |
|
|  |  |
 | Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Auflage- und Anlageflächen mit Hohlkammergummiprofil schwarz versehen -- Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- an den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweißt, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 1x 1680x430 mm | Außenmaße L x B: | 1680x880 mm | Eigengewicht: | 62 kg | Tragkraft: | 1200 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 824,94* | € 912,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 888,85* | € 979,61* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 937,43* | € 1.028,60* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 914,73* | € 1.067,91* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 913,09* | € 1.067,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|