Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen mit zweiseitiger Auflagefläche, 1680 x 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91995
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1278
EAN/GTIN:
     4250448503465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen

Mit dem Plattenwagen lassen sich grosse, sperrige und schwere Platten jeglicher Art leicht bewegen oder können auf dem Wagen zwischengelagert werden. An den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweisst, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert.

  • Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl
  • Lenk- und Bockrollen mit Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
  • Auflage- und Anlageflächen mit schwarzem Hohlkammer-Gummiprofil versehen
  • pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010)
  • Anlagehöhe: 1300 mm
  • Räder: ø 200 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Aussenbreite: 880 mm
  • Ladefläche: B 430 x H 350 mm
  • Gesamthöhe: 1700 mm


Aussenlänge 1680 mm

  • Ladefäche 1680 mm lang, 78 kg Eigengewicht
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
zweiseitige Auflagefläche
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollendurchmesser:
200 mm
Ladehöhe:
1300 mm
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
1680 mm
Für Behältergrösse:
1680 x 270 x 350 mm
Breite Ladefläche:
430 mm
Typ:
Lenkrolle/Bockrolle
Traglast von:
1200 kg
Material:
Stahl
Traglast:
null kg
Höhe:
1700 mm
Gewicht:
78 kg
Breite:
880 mm
Länge:
1680 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, 91995, 91995-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,75*
€ 915,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 858,82*
€ 956,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,72*
€ 1.033,63*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 875,94*
€ 1.064,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,57*
€ 1.072,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,59*
€ 1.138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,33*
€ 1.126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,90*
€ 1.087,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,45*
€ 1.059,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,82*
€ 1.022,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.