Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel schwerer Doppel-Stirnwandwagen #02-1349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-02-1349
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1349
EAN/GTIN:
     4250448501041
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Stahlrohr ø 33,7 x 2 mm fest auf Grundrahmen geschweißt -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1600x800 mm
Außenmaße L x B:
1770x800 mm
Eigengewicht:
62 kg
Tragkraft:
1200 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,13*
€ 501,12*
€ 4,95*
ab € 477,92*
€ 541,83*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 474,54*
€ 597,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,98*
€ 605,64*
Frei Haus
ab € 600,24*
€ 668,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,42*
€ 563,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,40*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,24*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.