Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen, 1600 x 800, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129768
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1349 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 1600 x 800 mm
  • Aussenmasse: 1770 x 800 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad Ø: 200 in mm
  • Eigengewicht: 62 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral5010, 129768, 129768-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,66*
€ 501,81*
€ 4,95*
ab € 480,36*
€ 543,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,73*
€ 608,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 470,80*
€ 611,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 597,63*
€ 672,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,90*
€ 800,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,37*
€ 763,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,98*
€ 743,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,63*
€ 711,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,16*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.