Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel schwerer Stirnwandwagen #02-1329


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-02-1329
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1329
EAN/GTIN:
     4250448501010
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Stahlrohr ø 33,7 x 2 mm fest auf Grundrahmen geschweißt -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1600x800 mm
Außenmaße L x B:
1720x800 mm
Eigengewicht:
56 kg
Tragkraft:
1200 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,46*
€ 442,72*
€ 4,95*
ab € 404,43*
€ 463,36*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 400,31*
€ 513,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,93*
€ 522,05*
Frei Haus
ab € 506,80*
€ 576,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 115,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,39*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,07*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.