Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129764
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1329 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 1600 x 800 mm
  • Aussenmasse: 1720 x 800 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 56 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129764, 129764-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,27*
€ 447,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 406,26*
€ 467,78*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 398,08*
€ 515,81*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 452,57*
€ 518,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,52*
€ 524,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,47*
€ 547,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,34*
€ 500,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,38*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,23*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,94*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.