|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-02-1320 Herst.-Nr.: 02-1320 EAN/GTIN: 4250448509788 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 33,7 x 2 mm fest auf Grundrahmen geschweißt -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugraue Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 2000x800 mm | Außenmaße L x B: | 2260x800 mm | Eigengewicht: | 59 kg | Tragkraft: | 1200 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 378,08* | € 432,02* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 407,80* | € 464,62* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 423,75* | € 481,78* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 426,02* | € 523,57* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 429,88* | € 523,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|