Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129761
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1320 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448509788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schwerlastwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 2000 x 800 mm
  • Aussenmasse: 2060 x 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 1.200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 59 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129761, 129761-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,06*
€ 434,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 408,91*
€ 467,59*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 390,85*
€ 502,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,51*
€ 511,13*
Frei Haus
ab € 494,19*
€ 564,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,24*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,29*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,93*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.