| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-02-1248 Herst.-Nr.: 02-1248 EAN/GTIN: 4250448501225 |
| |
|
| | |
| Stirnwand aus Stahlrohr ø 33,7 x 2 mm in Grundrahmen einsteckbar -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Bockrollen ø 200 mm(nicht drehbar) mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Grundrahmen aus Rechteckrohr 60/40/3 mm mit Einsteckhülsen -- Schiebebügel aus Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- OPTIONAL: rhombische Radanordnung (Art-Nr.: 02-1299) für leichteres Drehen auf der Stelle Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 2040x880 mm | Außenmaße L x B: | 2210x880 mm | Eigengewicht: | 75 kg | Tragkraft: | 1200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,71* | € 680,77* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 688,77* | € 768,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 652,57* | € 795,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,09* | € 803,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,91* | € 946,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|