Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 2040 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129789
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1248 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 20 mm) in Grundrahmen einsteckbar. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Stirnwandhöhe: 800 mm. Schiebegriff aus Stahlrohr: Ø 26,9 x 1,75 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 2040 x 880 mm
  • Aussenmasse: 2210 x 880 mm
  • Ladeflächenhöhe: 305 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1000 mm
  • Tragkraft: 1.200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 75 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129789, 129789-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,71*
€ 680,77*
€ 4,95*
ab € 688,77*
€ 768,20*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 652,57*
€ 795,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,09*
€ 803,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 862,91*
€ 946,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,81*
€ 1.126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,90*
€ 1.113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,68*
€ 1.061,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,87*
€ 1.039,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,91*
€ 1.026,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.