Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Presszange H 17 A #570630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 570630 Presszange H 17 A
REMS 570630 Presszange H 17 A
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-570630
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570630
EAN/GTIN:
     4039976056199
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,06 kg
Länge:
160 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,86*
€ 195,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 195,15*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 181,60*
€ 220,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DW Verbundrohr
31030
ab € 112,92*
Zubehör
DW Verbundrohr
31060
ab € 175,02*
Zubehör
DW Verbundrohr
31070
ab € 219,68*
Zubehör
DW Verbundrohr
31080
ab € 471,28*
Zubehör
REMS
570765
ab € 133,53*
Zubehör
REMS
570107
ab € 77,78*
Zubehör
REMS
570125
ab € 77,65*
Zubehör
REMS
570135
ab € 77,74*
Zubehör
REMS
570145
ab € 77,73*
Zubehör
REMS
570155
ab € 78,09*
Zubehör
REMS
570165
ab € 255,38*
Zubehör
REMS
570175
ab € 263,25*
Zubehör
REMS
570112
ab € 94,70*
Zubehör
REMS
570117
ab € 94,19*
Zubehör
REMS
570132
ab € 114,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.