| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001556365 Herst.-Nr.: 570117 EAN/GTIN: 4039976054973 |
| |
|
| | |
| REMS Presszange V 16 (570117) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 570117 | Werksnummer: | 570117 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 1,940000 | Länge brutto mm: | 160,00 | Breite brutto mm: | 110,00 | Höhe brutto mm: | 60,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,940000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Presszange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,96* | € 116,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,98* | € 116,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 97,41* | € 121,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,92* | € 129,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,95* | € 136,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|