| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001556363 Herst.-Nr.: 570112 EAN/GTIN: 4039976054959 |
| |
|
| | |
| REMS Presszange V 14 (570112) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 570112 | Werksnummer: | 570112 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 1,950000 | Länge brutto mm: | 160,00 | Breite brutto mm: | 110,00 | Höhe brutto mm: | 60,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Presszange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 116,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 116,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 97,36* | € 121,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,70* | € 129,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,22* | € 136,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|