Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Magnum 2020 L-T #340228 R380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-340228 R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340228 R380
EAN/GTIN:
     4039976039161
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
78,6 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
970 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.075,11*
€ 4.182,96*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.252,09*
€ 4.351,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.564,05*
€ 4.676,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.182,96*
€ 4.977,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.155,81*
€ 4.945,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.101,53*
€ 4.880,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.083,43*
€ 4.859,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.075,11*
€ 4.849,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
341430
ab € 319,84*
Zubehör
REMS
341409
ab € 318,12*
Zubehör
REMS
341408
ab € 318,94*
Zubehör
REMS
341407
ab € 318,83*
Zubehör
REMS
341428
ab € 318,83*
Zubehör
REMS
341429
ab € 318,33*
Zubehör
REMS
341431
ab € 320,26*
Zubehör
REMS
341432
ab € 320,47*
Zubehör
REMS
341433
ab € 319,29*
Zubehör
REMS
341434
ab € 318,35*
Zubehör
REMS
341435
ab € 318,93*
Zubehör
REMS
341436
ab € 320,21*
Zubehör
REMS
341437
ab € 319,35*
Zubehör
REMS
341438
ab € 346,34*
Zubehör
REMS
341440
ab € 345,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.