Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Schneidbacken G 1/2-3/4', Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
REMS Schneidbacken G 1/2-3/4', Satz
REMS Schneidbacken G 1/2-3/4', Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555499
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     341408
EAN/GTIN:
     4039976039758
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
gewindeschneidbacken rems
REMS Schneidbacken G 1/2-3/4', Satz (341408 RWS)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
341408
Werksnummer:
341408 RWS
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
124,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,694000
Länge brutto mm:
187,00
Breite brutto mm:
124,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,694000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: schneidbacken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,94*
€ 374,83*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 339,95*
€ 404,13*
2 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 347,94*
€ 408,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 404,13*
€ 480,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 399,48*
€ 475,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 362,06*
€ 430,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 357,07*
€ 424,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 339,95*
€ 404,54
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 84,9875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
380313 R220
ab € 6.292,04*
Zubehör
REMS
380307 R220
ab € 5.294,57*
Zubehör
REMS
340200
ab € 2.835,34*
Zubehör
REMS
340221
ab € 4.671,47*
Zubehör
REMS
340226
ab € 2.932,16*
Zubehör
REMS
340227
ab € 3.952,87*
Zubehör
REMS
344150
ab € 562,13*
Zubehör
REMS
380310
ab € 5.546,64*
Zubehör
REMS
380430
ab € 6.906,34*
Zubehör
REMS
380445
ab € 6.233,42*
Zubehör
REMS
381000
ab € 1.452,48*
Zubehör
REMS
381622
ab € 23,25*
Zubehör
REMS
340201
ab € 3.704,04*
Zubehör
REMS
340202
ab € 3.880,96*
Zubehör
REMS
340206
ab € 4.353,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.