Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
REMS 340228 R380 Magnum 2020 L-T Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001552813
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340228
EAN/GTIN:
     4039976039161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
REMS Magnum 2020 L-T (340228 R380) Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min -1 , auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) 1/8 - 2", 16 - 63 mm, Bolzengewinde (6) 8 - 60 mm, 1/4 - 2". Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, bewährtem, selbstverstärkendem Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz, bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2- 3/4 und R 1 - 2 rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer, großer Ölwanne und Späneschale. Polumschaltbarer Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min-1, auch unter Volllast. Sehr leiser Lauf. Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage. Im Karton.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
340228
Werksnummer:
340228 R380
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
970,00
Gewicht netto Kg:
78,600000
Länge brutto mm:
1000,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
970,00
Gewicht brutto Kg:
78,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindeschneidemaschine
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.075,11*
€ 4.182,96*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.252,09*
€ 4.351,62*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.564,05*
€ 4.676,48*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.676,48*
€ 5.565,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.649,34*
€ 5.532,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.595,05*
€ 5.468,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.576,96*
€ 5.446,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.564,05*
€ 5.431,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
341430
ab € 319,84*
Zubehör
REMS
341409
ab € 318,12*
Zubehör
REMS
341408
ab € 318,94*
Zubehör
REMS
341407
ab € 318,83*
Zubehör
REMS
341428
ab € 318,83*
Zubehör
REMS
341429
ab € 318,33*
Zubehör
REMS
341431
ab € 320,26*
Zubehör
REMS
341432
ab € 320,47*
Zubehör
REMS
341433
ab € 319,29*
Zubehör
REMS
341434
ab € 318,35*
Zubehör
REMS
341435
ab € 318,93*
Zubehör
REMS
341436
ab € 320,21*
Zubehör
REMS
341437
ab € 319,35*
Zubehör
REMS
341438
ab € 346,34*
Zubehör
REMS
341440
ab € 345,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.