Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Pull-Push #170300 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-170300 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170300 R
EAN/GTIN:
     4039976108331
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,13 kg
Länge:
570 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
125 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 108,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 110,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,40*
€ 114,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 99,23*
€ 123,47*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 105,08*
€ 129,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170010 R
ab € 114,09*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,53*
Ähnlich
REMS
170200
ab € 42,80*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,00*
Ähnlich
REMS
170022 R220
ab € 364,94*
Ähnlich
REMS
170023 R220
ab € 391,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.