Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m #170200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-170200
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170200
EAN/GTIN:
     4039976029377
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,76 kg
Länge:
290 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 42,73*
€ 56,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 74,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,41*
€ 78,19*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 61,5604*
€ 80,5104*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 69,11*
€ 90,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170010 R
ab € 114,06*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,01*
Ähnlich
REMS
170300
ab € 87,20*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 60,99*
Ähnlich
REMS
170022 R220
ab € 365,02*
Ähnlich
REMS
170023 R220
ab € 390,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.