Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems RAS Cu-INOX 3-28 S Mini #113241 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini 113241 R
REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini 113241 R
REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini 113241 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-113241 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113241 R
EAN/GTIN:
     4039976134385
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rems rohrschneider
rohrabschneider
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Länge:
165 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 36,58*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 42,11*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 46,07*
2 Tage
595
1
€ 6,99*
ab € 41,25*
€ 53,83*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
565051
ab € 226,02*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 997,74*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.233,09*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,09*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 169,20*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,63*
Ähnlich
REMS
113210
ab € 7,90*
Ähnlich
REMS
113213
ab € 13,83*
Ähnlich
REMS
113250 R
ab € 16,05*
Ähnlich
REMS
113255 R
ab € 19,41*
Ähnlich
REMS
113260 R
ab € 22,34*
Ähnlich
REMS
113380
ab € 84,46*
Ähnlich
REMS
113400
ab € 98,79*
Ähnlich
REMS
113401
ab € 109,91*
Ähnlich
REMS
113500
ab € 140,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.