Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 1290/ 860 1000kg R5012 #73.050.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festrahmen
Festrahmen
Festrahmen
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.050.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.050.010
EAN/GTIN:
     7612269050882
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 1290, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 1260, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,919 kg
Ursprung:
CH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 312,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,78*
€ 312,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 321,81*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,90*
€ 330,33*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,19*
€ 365,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.