Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festrahmen, BxT 1290 x 860 mm, Fachlast 1000 kg, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festrahmen
Festrahmen
Festrahmen
Artikel-Nr.:
     103-119267
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.050.010
EAN/GTIN:
     7612269050882
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Festrahmen, BxT 1290 x 860 mm, Fachlast 1000 kg, lichtblau.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau der Schwerlast-Auszugsregale.

Anstelle der Kopfböden können auch Festrahmen eingesetzt werden. So konfigurieren Sie 1. Breite, Höhe und Tiefe des Regals festlegen. 2. Wahl der Ständerrahmen, Bodenverankerung und Anfahrschutz (zwingend), optional Nivellierplatten-Set. 3. Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal. 4. Stahlblech-Kopfboden oder Festrahmen als oberer Abschluss der Ständerrahmen und als Staubschutz. 5. Freie Auswahl der Fest- und Auszugsrahmen. Maximale Feldlast von 9000 kg pro Regalfeld darf nicht überschritten werden! 6. Spanplatteneinlagen für die Fest- und Auszugsrahmen auswählen.

Lieferung inkl. Verschraubungsmaterial.
Weitere Informationen:
Rahmentraglast:
1000 kg
Breite:
1290 mm
Tiefe:
860 mm
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, LISTA, 119267 49, Spanplatte für Regale, Spanplatten-Auflage für Regale, Spanplatten-Auflagen für Regale, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Spanplatteneinlage, Spanplatteneinlagen, Spanplatten für Regale, Stahlauflage, Stahlauflagen, Stützrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 319,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 319,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,39*
€ 320,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,51*
€ 328,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,48*
€ 380,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.