Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SSK 1836E 890, 1Sch. 1Eimer, NF R5010 #69.937.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.937.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.937.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Tragkraft Schubladen kg: 200, Kapazität l: 1 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,469 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank, Stahlblechschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 867,49*
€ 998,54*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,66*
€ 998,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,70*
€ 1.003,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,69*
€ 1.240,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,31*
€ 1.475,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,86*
€ 1.474,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,82*
€ 1.406,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,39*
€ 1.354,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,69*
€ 1.282,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.