| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-69.937.090 Herst.-Nr.: 69.937.090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Kapazität l: 1 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Tragkraft kg: 200, Farbe: Enzianblau RAL 5010 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,91* | € 994,17* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,43* | € 994,18* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 869,14* | € 998,73* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.071,40* | € 1.234,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|