Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsschrank 18x36E (BxTxH) 411x725x850mm R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-69.937.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.937.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsschrank
Bezeichnung: Entsorgungsschrank, LISTA Einheit: 18 x 36 E, Breite mm: 411, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Kapazität l: 1 x 60, Ausstattung: 1 Schublade, 4 Nivellierfüsse, Tragkraft kg: 200, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite mm:
411
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
850
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank, Stahlblechschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 867,49*
€ 998,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,66*
€ 998,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,70*
€ 1.003,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,69*
€ 1.240,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,55*
€ 1.188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,62*
€ 1.187,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,19*
€ 1.145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,74*
€ 1.101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,66*
€ 1.025,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.